Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS606T
Rubix:999190900080971


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | codolo 2 sae6000 bw |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 2 SAE6000 BW SFS606ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | codolo 2 sae6000 bw |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 60 mm |
| Materiale | a105 o similare; aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bw (saldare di testa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione