FLANGIA 1/2 SAE3000 BW 3/8 SCH80 AFS080ST038
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS080TA
Rubix:999220916047081


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs080st038 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1/2 SAE3000 BW 3/8 SCH80 AFS080ST038
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs080st038 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione