Riferimenti
Oleo Tecnica:CET609ST
Rubix:999190900080718


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet2st400 |
| Pressione massima di esercizio | 80,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CET609ST FLANGIA CETOP CET 2ST400 2
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet2st400 |
| Pressione massima di esercizio | 80,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 2 |
| Norma | CETOP |
| Collegamento | solo flangia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione