Riferimenti
Oleo Tecnica:AFX406S
Rubix:999220916048494


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx406sre60 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 2 SAE6000 SW AFX406S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx406sre60 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione