Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS2089T
Rubix:999190900080586


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs20890st |
| Pressione massima di esercizio | 63,74 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE3000 BW SCH80 AFS20890ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs20890st |
| Pressione massima di esercizio | 63,74 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | bw - saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione