Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC104S
Rubix:999220916046908


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | flangia piatta a saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afc104s |
| Pressione massima di esercizio | 39,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA PIATTA 11/4 SAE3000 SW AFC104S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | flangia piatta a saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afc104s |
| Pressione massima di esercizio | 39,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 42,5 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 11/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione