TUBE FERRULE 10MM 0127 10 00

Legris Ghiera Tubo di plastica 127

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0127 10 00
Rubix:160000001715236
Produttore:0127 10 00
EAN:0820099115191
TUBE FERRULE 10MM 0127 10 00

Riepilogo info tecniche

Tipologiasupporto per tubo in ottone
Modello127
Pressione massima di esercizio20 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUBE FERRULE 10MM 0127 10 00


Progettato per evitare la deformazione del tubo a temperature e pressioni elevate.
Da utilizzare con i raccordi a compressione Legris e i tubi termoplastici.
Materiale del corpo: OTTONE
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Tipo di prodotto: Supporto per tubi / ghiera per tubi in polimero
Quantità per scatola: 50
Forma: Supporto tubo / ghiera per tubi polimerici
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro interno tubo: 8
Diametro esterno tubo: 10 mm
Peso: 0,002

Punti di forza

- Perfetto per i tubi NBR autofissanti
- Rapido e semplice da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Peso imballaggio88 g
Tipologiasupporto per tubo in ottone
Modello127
Pressione massima di esercizio20 bar
Diametro nominale (metrico)10 mm
60 mm
Codice doganale74122000
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione