Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC402
Rubix:999190900080492


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc402 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 3/4 SAE6000 AFC402
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc402 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione