Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS306
Rubix:999190900080595


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs306 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS306 COPPIA SEMIF.S.3000 AFS306 2
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs306 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | st52.3; aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | attacco sae j518 - cetop |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione