FLANGIA 2 SAE 6000 FILETTATA 11/2 GAS AFS406G112
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS406GF
Rubix:999190900080647


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs406g112 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 2 SAE 6000 FILETTATA 11/2 GAS AFS406G112
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs406g112 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1 1/2 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione