Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS406GF
Rubix:999190900080873


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs406g112 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : GFS406GF CONTROFL.S.6000 GFS 406 G 1/12
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs406g112 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE 6000 |
| Collegamento | 1'1/2 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione