FLANGIA 1/2 SAE 3000 FILETTATA 3/8 GAS AFS080G038
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS080GA
Rubix:999190900080503


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs080g038 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1/2 SAE 3000 FILETTATA 3/8 GAS AFS080G038
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs080g038 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,5 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 80 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 3/8 gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione