Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS112T
Rubix:999190900080832


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs112st |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 3 SAE3000 BW SCH80 GFS112ST
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs112st |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518; ISO 6162-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore