Riferimenti
Oleo Tecnica:D102
Rubix:999220916048795


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d102g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISTANZIALE 1 SAE3000 + 1/8 GAS D102G1/8
DISTANZ.S.3000 1" D102 FORO 1/8 Modello:ACCESSORI Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d102g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | st52.3 / aisi 316l |
| Grandezza | 1' sae 3000 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | g1/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione