CONTROFLANGIA AISI316L 1/2 SAE3000 SW GFX080S
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFX080S
Rubix:999190900080895


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx080s |
| Pressione massima di esercizio | 21,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 1/2 SAE3000 SW GFX080S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx080s |
| Pressione massima di esercizio | 21,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 345 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 1/2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione