FLANGIA 31/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS114G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS114G
Rubix:999190900080561


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs114g |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 31/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS114G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3"1/2 Diametro Attacco:3"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs114g |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 89 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3”1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 3”1/2 gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione