FLANGIA 90 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS10090G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS1009G
Rubix:999190900080506


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs10090g |
| Pressione massima di esercizio | 345 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS10090G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs10090g |
| Pressione massima di esercizio | 345 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | 3/4' gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione