FLANGIA 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS100G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS100G
Rubix:999190900080508


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs100g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS100G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs100g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 3/4' gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione