FLANGIA 11/4 SAE3000 BW SCH160 AFS104STB29
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS104T160
Rubix:999190900080530


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs104stb29 |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/4 SAE3000 BW SCH160 AFS104STB29
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs104stb29 |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 29,5 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1”1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore