Riferimenti
Oleo Tecnica:COD311STC
Rubix:999190900080753


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 90 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD311STC CONTROCOD.CETOP COD3STC250 3
CONTROCODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 90 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | s355 / a105 (o similare) - possibile aisi316l |
| Grandezza | 3' |
| Norma | CETOP; SAE J518 |
| Collegamento | a saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione