FLANGIA 90 11/2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40590G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS4059G
Rubix:999190900080630


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs4059g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40590G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs4059g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 414 |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | bsp (filettata gas) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione