FLANGIA 90 3/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS70090G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS70090G
Rubix:999190900080658


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs70090g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 3/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS70090G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs70090g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 414 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 3/4' gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione