CONTROFLANGIA 1 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS403G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS403G
Rubix:999190900080855


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs403g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS403G
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs403g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione