FLANGIA 1 SAE3000 FILETTATA 15/16 UN AFS102T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS102T
Rubix:999190900080521


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | flangia |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE3000 FILETTATA 15/16 UN AFS102T
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | flangia |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1”5/16 - 12un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione