GFS108GF CONTROFL.S.3000 GFS 108 G 1/12

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFS108GF
Rubix:999190900080825
GFS108GF CONTROFL.S.3000 GFS 108 G 1/12

Riepilogo info tecniche

Tipologiafilettata
Modellogfs108g112
Pressione massima di esercizio207 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GFS108GF CONTROFL.S.3000 GFS 108 G 1/12


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:1"1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafilettata
Modellogfs108g112
Pressione massima di esercizio207 bar
Diametro nominale (metrico)38 mm
Materiales355; aisi 316l
Grandezza2'
NormaSAE J518
Collegamentogas bsp 1'1/2 (filettatura gas)
16,98 IVA esclusa
/ Unità
20,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione