AFS116T FLANGE S.3000 AFS 116 ST 4 S.80 INTERASSE 130.18X77.77
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS116T
Rubix:999190900080566


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs116stre76 |
| Pressione massima di esercizio | 75,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS116T FLANGE S.3000 AFS 116 ST 4 S.80 INTERASSE 130.18X77.77
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs116stre76 |
| Pressione massima di esercizio | 75,5 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 101,6 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa (weld on flanges) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione