Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS404S
Rubix:999190900080626


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs404s |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/4 SAE6000 SW AFS404S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs404s |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione