FLANGIA 11/4 SAE6000 FILETTATA 15/8 UN AFS404T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS404T
Rubix:999190900080628


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata un (con sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs404t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/4 SAE6000 FILETTATA 15/8 UN AFS404T
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata un (con sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs404t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1,63 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore