Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS102T160
Rubix:999190900080520


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs102t160 |
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE3000 BW SCH160 AFS102STB20
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs102t160 |
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 1 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | bw sch.160 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione