CONTROFLANGIA AISI316L 1 SAE3000 BW SCH80 GFX102ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFX102T
Rubix:999220916049854


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfx102t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 1 SAE3000 BW SCH80 GFX102ST
CONTROFLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfx102t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bw sch80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione