Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC080
Rubix:999220916049247


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc080 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA CIECA 1/2 SAE3000 GFC080
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc080 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2” |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae j518 / serie 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore