Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS102G
Rubix:999190900080515


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs102g |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS102G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs102g |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione