Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS303ST
Rubix:999220916050397


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs303st |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 1 SAE3000 BW SFS303ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs303st |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 44,4 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione