CONTROFLANGIA 11/4 SAE3000 BW METRICO GFS104SRE42
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS104SRE42
Rubix:999220916049440


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa (tubo metrico, foro cilindrico) |
|---|---|
| Modello | gfs104sre42 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/4 SAE3000 BW METRICO GFS104SRE42
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:42.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa (tubo metrico, foro cilindrico) |
|---|---|
| Modello | gfs104sre42 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 43 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | tubo metrico - foro cilindrico (saldatura di testa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione