Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS2069S
Rubix:999190900080581


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs2069s |
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE3000 SW AFS20690S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs2069s |
| Pressione massima di esercizio | 210 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1 1/2' |
| Norma | SAE J518; ISO 6162 |
| Collegamento | saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore