Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS108G
Rubix:999190900080548


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs108g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS108G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs108g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50 mm |
| Grandezza | 2' |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | 2' gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione