CODOLO 11/4 SAE6000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS604GC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS604GC
Rubix:999190900080966


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo 11/4 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 11/4 SAE6000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS604GC
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo 11/4 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | acciaio a105 o similare (zincato cr3) |
| Grandezza | 11/4 |
| Norma | SAE J518; CETOP; BSPT (GAS CONICO) |
| Collegamento | filettatura gas conica bspt (bsp tapered) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione