Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS303TA34
Rubix:999191100010817


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs303sta34 |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 1 SAE3000 BW SFS303STA34
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:34.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs303sta34 |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 34 mm |
| Materiale | a105 o similare (aisi 316l disponibile) |
| Grandezza | 345 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa per tubo gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione