Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC106
Rubix:999190900080792


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc106 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA CIECA 1 1/2 SAE3000 GFC106
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc106 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 69,85 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1 1/2 |
| Norma | SAE 3000 |
| Collegamento | fori di fissaggio filettati metrici |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore