Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS309
Rubix:999180400104854


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs309 |
| Pressione massima di esercizio | 206,8 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 31/2 SAE3000 AFS309
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3"1/2 Diametro Attacco:3"1/3
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs309 |
| Pressione massima di esercizio | 206,8 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 34 mm |
| Materiale | acciaio (c < 0,30%) |
| Grandezza | 3'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 (cetop) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore