CONTROFLANGIA AISI316L 21/2 SAE3000 SW GFX110S

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFX110S
Rubix:999220916049905
CONTROFLANGIA AISI316L 21/2 SAE3000 SW GFX110S

Riepilogo info tecniche

Tipologiasaldare di tasca
Modellogfx110s
Pressione massima di esercizio168,7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 21/2 SAE3000 SW GFX110S


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasaldare di tasca
Modellogfx110s
Pressione massima di esercizio168,7 bar
Diametro nominale (metrico)63 mm
Materialeaisi 316l
Grandezza2'1/2
NormaSAE 3000
Collegamentosaldare di tasca
86,44 IVA esclusa
/ Unità
105,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione