Riferimenti
Oleo Tecnica:CET611ST
Rubix:999190900080725


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet3st400 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CETOP 3 400 BAR CET3ST400
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet3st400 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 3' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione