Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS112T
Rubix:999190900080560


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs112st |
| Pressione massima di esercizio | 75,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3 SAE3000 BW SCH80 AFS112ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs112st |
| Pressione massima di esercizio | 75,5 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 106,38 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione