Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS304T
Rubix:999190900080950


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | codolo 11/4 sae3000 bw sfs304st |
| Pressione massima di esercizio | 37,27 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 11/4 SAE3000 BW SFS304ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | codolo 11/4 sae3000 bw sfs304st |
| Pressione massima di esercizio | 37,27 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 28 mm |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE 3000 |
| Collegamento | saldare di testa (weld-on) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore