Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS110S
Rubix:999190900080828


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs110s |
| Pressione massima di esercizio | 168,67 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 21/2 SAE3000 SW GFS110S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs110s |
| Pressione massima di esercizio | 168,67 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2”1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 - saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione