FLANGIA 90 1 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS10290G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS1029G
Rubix:999190900080512


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs10290g |
| Pressione massima di esercizio | 24,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS10290G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs10290g |
| Pressione massima di esercizio | 24,5 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | st52.3; aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione