Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS106SA50
Rubix:999220916047366


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs106sa50 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/2 SAE3000 SW AFS106SA50
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:50.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs106sa50 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,5 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | tubo metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione