CONTROFLANGIA 2 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS406G

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFS406G
Rubix:999190900080872
CONTROFLANGIA 2 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS406G

Riepilogo info tecniche

Tipologiafilettata gas
Modellogfs406g
Pressione massima di esercizio94,95 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 2 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS406G


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafilettata gas
Modellogfs406g
Pressione massima di esercizio94,95 bar
Diametro nominale (metrico)51 mm
Materiales355 / aisi 316l
Grandezza2'
NormaSAE J 518; ISO 6162-2
Collegamentogas bsp (filetto gas)
33,60 IVA esclusa
/ Unità
41,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione