DISTANZIALE 11/2 SAE3000 + 1/4 GAS D106G1/4
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:D106
Rubix:999220916048801


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d106g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISTANZIALE 11/2 SAE3000 + 1/4 GAS D106G1/4
DISTANZ.S.3000 11/2"D106 FORO 1/4 Modello:ACCESSORI Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d106g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | g1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione