Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS4059S
Rubix:999190900080631


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs40590s |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE6000 SW AFS40590S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs40590s |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | st52.3; aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione